{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875/00 | |
Haaksheid | 0,004 mm | |
Lengte lang been | 150 mm | |
Lengte kort been | 100 mm | |
Beendoorsnede lang been | 22×4 mm | |
Beendoorsnede kort been | 22×12 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Winkelhaak |
Artikelnummer | 450020 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197444004 | |
Nummer fabrikant | 450020 150X100 |