ER40 SPR 14-15 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 4500163
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500163
EAN/GTIN 7291075134049
Nummer fabrikant 4500163
L-nummer L24120 1696

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 15 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 14 mm, schachtmaat (SS) ER40

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 15 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 14 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen