Universele bithouder voor PrecisionBits C6 1/4″, met veerring

Artikelnummer: 450.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 450.
EAN/GTIN 7610733019588
Nummer fabrikant PB 450.
L-nummer L60060 2836

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele bithouder, voor PrecisionBits C 6,3 (1/4″)
  • solide bithouder, verbindt betrouwbaar PrecisionBits met accuschroevers of boormachines
  • bitopname met veiligheids-veerring, universeel inzetbaar
  • speciale legering op basis van verenstaal, hard en taai voor lange standtijden
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 10 mm
  • Gehele lengte: 57 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen