Steeksleutel ″zware industrie″ , kop 15° afgeschuind , SW 41 mm

Artikelnummer: 45.41
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 45.41
EAN/GTIN 3148511051955
Nummer fabrikant 45.41

Omschrijving

Omschrijving:

  • De vork is dikker voor zeer hoge aanhaalmomenten
  • voor wegenbouw, spoorwegbouw, scheepsbouw, landbouw, booreilanden, metaalbouw
  • met opening voor ophanging aan het uiteinde van de schacht
  • vorkkop afgeschuind op 15°
  • gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 41
  • B [mm]: 90,5
  • E [mm]: 17,5
  • B [mm]: 346
  • L [mm]: 335
  • [g]: 860