Steeksleutel ″zware industrie″ , kop 15° afgeschuind , SW 30 mm

Artikelnummer: 45.30
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 45.30
EAN/GTIN 3148511051306
Nummer fabrikant 45.30
L-nummer L60130 6497

Omschrijving

Omschrijving:

  • De vork is dikker voor zeer hoge aanhaalmomenten
  • voor wegenbouw, spoorwegbouw, scheepsbouw, landbouw, booreilanden, metaalbouw
  • met opening voor ophanging aan het uiteinde van de schacht
  • vorkkop afgeschuind op 15°
  • gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 66,0
  • E [mm]: 12,0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 240
  • [g]: 320