Uitvoering:
Hoofdmateriaal
80% polyester, 20% polypropyleen, dobby, waterafstotend, 4-weg stretch, 130 g/m²
Zakken
Borstzak met rits
Voorzakken met rits
Binnenzak
Details
Hoge kraag
D-ring
Afwerking
Mouw met elastiek
Bodemzoom verstelbaar met elastiek
Reflex
Reflecterende details, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, 60 mm brede elastische reflecterende tape
Voorsluiting
Eénrichtingsrits
Lijn
Warm gevoerd, Thermore® ECODOWN
Functionaliteit
Gevoerd, Hoogwaardig vochttransport
Omschrijving:
- Isolatiejack in hoge zichtbaarheid dat wordt geleverd met 4-weg stretch en met elastische reflecties
- Het jack is gemaakt van gerecyclede petflessen, wat zorgt voor een prachtig lichtgewicht, comfortabel en soepel kledingstuk
- Dit high visibility -gecertificeerde jack heeft een hoog vochttransport en, dankzij het gemak ook geschikt als tussenlaag met daaroverheen een buitenjack
- De voering van het 4498 jack is gewatteerd, en de vulling van het jack is extreem zacht en gemakkelijk om in te bewegen dankzij de 4-weg stretch
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2 XS-S, klasse 3 M -->:
- EN ISO 20471
- Combinatie Certificering C ->:L
Norm:
- EN ISO 20471
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->L
- EN 342 together with art 4498 and 1885-1977