Isolerend jack High Vis XL

Artikelnummer: 449819153389XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 449819153389XL
EAN/GTIN 7330509698051
Nummer fabrikant 449819153389XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
80% polyester, 20% polypropyleen, dobby, waterafstotend, 4-weg stretch, 130 g/m²

Zakken
Borstzak met rits
Voorzakken met rits
Binnenzak

Details
Hoge kraag
D-ring

Afwerking
Mouw met elastiek
Bodemzoom verstelbaar met elastiek

Reflex
Reflecterende details, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, 60 mm brede elastische reflecterende tape

Voorsluiting
Eénrichtingsrits

Lijn
Warm gevoerd, Thermore® ECODOWN

Functionaliteit
Gevoerd, Hoogwaardig vochttransport

Omschrijving:

  • Isolatiejack in hoge zichtbaarheid dat wordt geleverd met 4-weg stretch en met elastische reflecties
  • Het jack is gemaakt van gerecyclede petflessen, wat zorgt voor een prachtig lichtgewicht, comfortabel en soepel kledingstuk
  • Dit high visibility -gecertificeerde jack heeft een hoog vochttransport en, dankzij het gemak ook geschikt als tussenlaag met daaroverheen een buitenjack
  • De voering van het 4498 jack is gewatteerd, en de vulling van het jack is extreem zacht en gemakkelijk om in te bewegen dankzij de 4-weg stretch
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2 XS-S, klasse 3 M -->:
  • EN ISO 20471
  • Combinatie Certificering C ->:L

Norm:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art 4498 and 1885-1977

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen