High Vis Softshell Jas Zwart/Geel S

Artikelnummer: 449725139933S
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / gelb
Uniseks-maat S
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 449725139933S
EAN/GTIN 7330509779859
Nummer fabrikant 449725139933S

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzakken met rits en D-ring
Voorzakken met rits
Binnenzak

Details
Goed oppervlak voor overdracht
Hoge kraag
D-ring

Functionaliteit
Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, donker kleurveld in hoge grime-exposure delen, Gewatteerd voorstuk
Voorgebogen mouwen

Reflex
Reflecterende details, 50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen

Voorsluiting
Robuuste eenrichtingsrits van kunststof

Versterking
Versterkte schouders en mouwen

Omschrijving:

  • Hoog zichtbaar jack van waterdicht en winddicht softshell-materiaal
  • Dit supergezellige gewatteerde jack is een droom om te dragen en biedt onovertroffen comfort wanneer je het het meest nodig hebt
  • Uitmuntend ademend vermogen, reflecterende transfers, voorgebogen mouwen van versterkte stof en versterkte schouders zijn enkele van de vele hoogwaardige kenmerken van het jack
  • Het softshell jack heeft een ruime borstzak en binnenzak, nauwsluitende manchetten en verstelbare klittenbandsluiting
  • Veel ruimte voor logo-versiering
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 norm, klasse 1
  • XS-L klasse 1, XL-> klasse 2

Norm:

  • Combination Certification E ->L
  • Combination Certification B XL->
  • EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen