838 TI Binnenkaliber 10-30 mm Skw 0,01 mm Meetdiepte 85 mm

Artikelnummer: 4495581
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Binnensneltaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4495581
EAN/GTIN 4059192022181
Nummer fabrikant 4495581
L-nummer L40100 1599
Fabrikant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Goed herkenbare tolerantiemarkeringen
  • Maatcontacten van hard metaal
  • Absoluut meetapparaat

Omschrijving:

Binnenkaliber Marameter 838 TI Meetbereik: 10 - 30
  • Schaalinterval_mm: 0,01 mm
  • Maatdiepte mm: 85
Maat van levering: Testrapport

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van gaten en interne groeven Zeer handig
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Binnenmeettaster
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Type product: 838 TI
  • Meetbereik: 10 - 30 mm
  • Meetkracht (tekst): 1.1 - 1.6
  • Afmeting L: 85 mm
  • Meetdiepte mm: 85 mm
  • Afmeting Hb: 5.4 mm
  • Afmeting Hf: 5.4 mm
  • Meetcontactlengte (beweegbaar) mm: 5.4 mm
  • Meetcontactlengte (vast) mm: 5.4 mm
  • Afmeting A: 5.2 mm
  • Sleuf diepte: 5.2 mm
  • Afmeting B: 1.20 mm
  • Sleufbreedte: 1.2 mm
  • Afmeting D: 1 mm
  • Meetkogeldiameter mm: 1 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.03 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0.01
  • Herhaalbaarheid mm: 0.01 mm