Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²
Details
Oprolbare ID-zak
Verstelbaar met trekkoorden in taille
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
Getapete naden
Rits in voering voor transfer
Verstelbare en verstelbare capuchon met warme voering
Zakken
Voorzakken met klep, Ingezette zakken met fleecevoering, Binnenzijde iPad-zak
Binnenzakken, één in mesh
Kastzakken met rits
Lijn
Mesh-voering, Quilt voering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh paneel bij oksel, Donker kleurveld in hoge grime-exposure delen, Mesh paneel bij schouderblad
Voorgebogen mouwen
Afwerking
Innerlijk polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband
Reflex
Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede transferreflecterende tape
Voorsluiting
Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof
Omschrijving:
- Een warm winterkledingstuk voor zware werkomgevingen waar het belangrijk is om zichtbaar te zijn
- De parka is gemaakt van een sterk wind- en waterbestendig materiaal met getapete naden en een warme gewatteerde voering die comfortabel is en beschermt tegen kou en wind
- Het heeft slijtvaste buitenstof in een donkerder tint waar het kledingstuk het meeste vuil verzamelt
- De jas heeft een tweewegritssluiting aan de voorzijde en gebogen mouwen
- . rits aan de voorkant en gebogen mouwen voor meer comfort
- De taille kan worden versteld met een trekkoord aan de achterkant voor een betere pasvorm
- De reflectoren zijn met hitte geperst voor meer flexibiliteit en de beschermende capuchon heeft drukknopen die gemakkelijk aan en uit kunnen worden gedaan
- Gecertificeerd volgens EN 342 in combinatie met 1885: EN 343: EN ISO 20471 Klasse 3, beschermende kleding voor hoge zichtbaarheid
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3
- Combination Certification C ->S
- EN 342 together with art: 1885