High Vis Softshell jas marineblauw/ high vis geel XXL

Artikelnummer: 449425138933XXL
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur marineblau / high vis gelb
Uniseks-maat 2XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 449425138933XXL
EAN/GTIN 7330509801116
Nummer fabrikant 449425138933XXL
L-nummer L00980 6171

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Afwerking
Extensief rugpand, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Voorzakken met rits
Borstzak met rits en D-ring

Details
Goed oppervlak voor overdracht
Hoge kraag
Verwisselbare capuchon
D-ring

Reflex
Reflecterende details, 50 mm breed gesneden reflecterend band, Reflecterend band op lichaam en mouwen

Voorsluiting
Robuuste eenrichtingsrits van kunststof

Functionaliteit
Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden

Omschrijving:

  • Een lichtgewicht softshell jas die dankzij het materiaal uiterst zacht, comfortabel en flexibel is
  • De jas is tweekleurig met contrasterende kleuren op blootgestelde plaatsen voor optimale zichtbaarheid en veiligheid wanneer dat het meest nodig is
  • Daarom kan de jas zeer goed tegen vuil en biedt hij optimale zichtbaarheid en veiligheid wanneer dat het meest nodig is
  • Deze gecertificeerde Hi-Vis jas heeft zowel het lichte, rekbaar gevoel en de sterkte die een werkkleding moet hebben
  • Bovendien is de stof waterdicht, de capuchon is afneembaar indien nodig
  • 4494 is een zusterkledingstuk van het populaire model 4491 en is bij uitstek geschikt voor wie geen klasse 2 nodig heeft en met klasse 1 kan werken
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 1
  • Co-certificering groep D

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen