Softshell jack High Vis L

Artikelnummer: 449125135599L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur rot / schwarz
    Uniseks-maat L
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 449125135599L
    EAN/GTIN 7330509690765
    Nummer fabrikant 449125135599L

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

    Afwerking
    Extensief rugpand, Verstelbare zoom met trekkoord
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Voorzakken met rits
    Borstzak met rits en D-ring

    Details
    Schouderpartijen in contrasterende kleur
    Goed oppervlak voor overdracht
    Hoge kraag
    Verwisselbare capuchon
    D-ring

    Functionaliteit
    Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, donker kleurveld in hoge grime-exposure delen, 2-weg stretch

    Reflex
    Reflecterende details, 50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen

    Voorsluiting
    Robuuste eenrichtingsrits van kunststof

    Omschrijving:

    • Lichtgewicht softshell jack dat dankzij het materiaal extreem zacht, comfortabel en flexibel is
    • Het jack is dubbelgekleurd met contrasterende kleuren op blootgestelde delen voor optimale zichtbaarheid en veiligheid wanneer dat het meest nodig is
    • Dit gecertificeerde highvis jack heeft zowel het lichte, rekbaar gevoel en de sterkte van een werkkledingstuk
    • Bovendien is de stof waterdicht en winddicht, de capuchon is afneembaar indien nodig
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2
    • Combinatie Certificering C

    Norm:

    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification C ->S

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen