Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, 3-laags stretch, gelamineerd, Dermizax®, waterdicht 20000 mm, winddicht, ademend 16000 g/m²/24H, 200 g/m²
Afwerking
Extensief rugpand, Verstelbare zoom met trekkoord, Ergonomisch gevormde verstelbare manchetten met klittenband
Zakken
Binnenzak met rits
Binnenzak van gaas, Binnenzak met rits en gaten voor mobiel koord
Mouwzak met rits
Dubbele voorzakken met klep, de buitenzak met fleecevoering en verborgen rits
Lining
Ongevoerd
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Stretchzones in rug, arm en capuchon
Details
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Tapete naden
Hoge kraag
Reflex
Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede elastische reflecterende tapes
Voorsluiting
Inwendige windflap met fleece, Windflap met klittenband, Verborgen tweewegsrits van kunststof
Omschrijving:
- Hi-Vis shelljack van een hoogwaardige wind- en waterdichte stof met een uitstekend ademend vermogen
- Het bewegingsgemak wordt vergroot door de flexibele stof en stretchpanelen op kritieke plaatsen
- De tweewegrits van het jack en de voorgebogen mouwen zorgen voor een optimale pasvorm
- Het jack heeft getapete naden en is ideaal om het hele jaar door te dragen, bij kouder weer met een extra fleece laag of met ons isolatiejack
- Verstelbare en afneembare capuchon
- Ademend vermogen van 16.000 g/m²/24h en waterdichtheid van 20.000 mm
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2, EN 343
Norm:
- EN 343, Class 3.3
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B