Shell Jack Evolution High Vis M

Artikelnummer: 449019243389M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 449019243389M
EAN/GTIN 7330509628409
Nummer fabrikant 449019243389M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, 3-laags stretch, gelamineerd, Dermizax®, waterdicht 20000 mm, winddicht, ademend 16000 g/m²/24H, 200 g/m²
Afwerking
Extensief rugpand, Verstelbare zoom met trekkoord, Ergonomisch gevormde verstelbare manchetten met klittenband

Zakken
Binnenzak met rits
Binnenzak van gaas, Binnenzak met rits en gaten voor mobiel koord
Mouwzak met rits
Dubbele voorzakken met klep, de buitenzak met fleecevoering en verborgen rits

Lining
Ongevoerd

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Stretchzones in rug, arm en capuchon

Details
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Tapete naden
Hoge kraag

Reflex
Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede elastische reflecterende tapes

Voorsluiting
Inwendige windflap met fleece, Windflap met klittenband, Verborgen tweewegsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Hi-Vis shelljack van een hoogwaardige wind- en waterdichte stof met een uitstekend ademend vermogen
  • Het bewegingsgemak wordt vergroot door de flexibele stof en stretchpanelen op kritieke plaatsen
  • De tweewegrits van het jack en de voorgebogen mouwen zorgen voor een optimale pasvorm
  • Het jack heeft getapete naden en is ideaal om het hele jaar door te dragen, bij kouder weer met een extra fleece laag of met ons isolatiejack
  • Verstelbare en afneembare capuchon
  • Ademend vermogen van 16.000 g/m²/24h en waterdichtheid van 20.000 mm
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2, EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 3.3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen