844 AS / set bestaande uit: meetpistool in een set 6-12 mm

Artikelnummer: 4487760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4487760
EAN/GTIN 4059192021610
Nummer fabrikant 4487760
L-nummer L40080 1277

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
  • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

Omschrijving:

Zelfcentrerend meetpistool in set Micromar 844 AS
  • Fabrieksstandaard meetbereik: 6 - 12 mm
Montage: Gebruiksaanwijzing, Digitale meetklok 1086 R, Stelringen, Sleutel voor het verwisselen van meetkoppen (vanaf 30 mm), Koffer

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.0005 / .00002″
  • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
  • Meetbereik: .25 - .4725″
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Foutlimiet_µm: 4 µm

Norm:

Standaard fabriek