844 Een meetpistool voor binnendiameter 50-60 mm

Artikelnummer: 4487710
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4487710
EAN/GTIN 4059192021559
Nummer fabrikant 4487710
L-nummer L40080 1456

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
  • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

Omschrijving:

Zelfcentrerend inwendig meetpistool Micromar 844 A
  • Standaard meetbereik af fabriek: 50 - 60mm
leveringsomvang: zonder display, basiseenheid 844 Ag, meetkop 44 Ak, gebruiksaanwijzing, koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Meetbereik: 2 - 2.35″
  • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
  • Meetdiepte met verlenging: 229 mm
  • Afmeting d in mm: 79 mm
  • Meetdiepte: 79 mm
  • Afmeting b in mm: 18 mm
  • Afmeting c in mm: 5 mm
  • Foutlimiet_µm: 4 µm

Norm:

Standaard fabriek

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen