844 A meetpistool voor binnendiameter 6-8 mm mK

Artikelnummer: 4487700KAL
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
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4487700KAL
    EAN/GTIN 4059192021467
    Nummer fabrikant 4487700KAL
    L-nummer L40080 3023

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
    • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
    • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
    • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
    • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
    • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

    Omschrijving:

    Zelfcentrerend inwendig meetpistool Micromar 844 A
    • Standaard meetbereik af fabriek: 6 - 8mm
    leveringsomvang: zonder afleeseenheid, basiseenheid 844 Ag, meetkop 44 Ak, gebruiksaanwijzing, koffer

    Kenmerk:

    • Toepassing: Snelle metingen door hefboominklapping (dekt het volledige toepassingsgebied van de respectieve meetkop) van: ; doorlopende gaten ; blinde gaten ; centreerranden ;
    • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
    • Meetbereik: .25 - .3125″
    • Meetdiepte met verlenging: 133 mm
    • Afmeting d in mm: 58 mm
    • Meetdiepte: 58 mm
    • Afmeting b in mm: 4 mm
    • Foutlimiet_µm: 3 µm
    • Afmeting a in mm: 1.5 mm
    • Afmeting c in mm: 1.5 mm

    Norm:

    Standaard fabriek

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen