844 A meetpistool voor binnendiameter 125-150 mm

Artikelnummer: 4487615
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4487615
EAN/GTIN 4059192021405
Nummer fabrikant 4487615
L-nummer L40080 265

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
  • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

Omschrijving:

Zelfcentrerend inwendig meetpistool Micromar 844 A
  • Fabrieksstandaard meetbereik: 125 - 150mm
Omvang levering: zonder display, basiseenheid 844 Ag, meetkop 44 Ak, gebruiksaanwijzing, koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Meetbereik: 125 - 150 mm
  • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
  • Meetdiepte met verlenging: 282 mm
  • Afmeting d in mm: 132 mm
  • Meetdiepte: 132 mm
  • Afmeting b in mm: 27 mm
  • Afmeting c in mm: 7 mm
  • Foutlimiet_µm: 5 µm

Norm:

Standaard fabriek