844 A meetpistool voor binnendiameter 85-100 mm

Artikelnummer: 4487613
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
Artikelnummer 4487613
EAN/GTIN 4059192021382
Nummer fabrikant 4487613
L-nummer L40080 1459

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
  • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

Omschrijving:

Zelfcentrerend inwendig meetpistool Micromar 844 A
  • Standaard meetbereik af fabriek: 85 - 100mm
leveringsomvang: zonder display, basiseenheid 844 Ag, meetkop 44 Ak, gebruiksaanwijzing, koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Meetbereik: 3.35 - 4″
  • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
  • Meetdiepte met verlenging: 247 mm
  • Afmeting d in mm: 97 mm
  • Meetdiepte: 97 mm
  • Afmeting b in mm: 23 mm
  • Afmeting c in mm: 7 mm
  • Foutlimiet_µm: 4 µm

Norm:

Standaard fabriek