Combimaster DX – Combiladder 2 x 14 sp.

Artikelnummer: 44874
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44874
EAN/GTIN 4003866448746
Nummer fabrikant 44874

Omschrijving

Omschrijving:

Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oploopbare ladder.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Met dwarsstang voor stabiel staan.
Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Bomen en geleidingsbeslag van geëxtrudeerde aluminium profielen voor de hoogste veiligheid.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 14
Aantal treden 2 × 14
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.1 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 18.2 kg
Ladderlengte, ingeschoven 4.1 m
Loodrechte hoogte als bokladder 3.86 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 7.6 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen