Omschrijving:
Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.
Kenmerk:
- Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : 88A 80 M5A V217
- Afmeting (D x T x H): 200 x 2 x 32 mm
- diameter: 200 mm
- Sterkte: 2 mm
- Boring: 32 mm
- Korrelgrootte: 80
- Vs /max: 35 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal, HSS
Voordeel:
- Profielvast
- Voor nat slijpen
- Aangepast aan de oppervlakvereiste
Toepassing:
- Voor droog en nat schuren van HSS-, CV- en getande zagen