Omschrijving:
Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Bovenladder ook apart als ladder bruikbaar bij bestelnr. 44851-44852.
Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Kenmerk:
Aantal treden 14
Aantal treden 3 × 14
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 36 kg
Ladderlengte, ingeschoven 4.09 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 9.9 m
buitenmaat basisdeel 490 mm
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.