Everest 3DE – Opsteekladder 3 x 8 sp.

Artikelnummer: 44851
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44851
EAN/GTIN 4003866448517
Nummer fabrikant 44851
L-nummer L90010 1243

Omschrijving

Omschrijving:

Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Bovenladder ook apart als ladder bruikbaar bij bestelnr. 44851-44852.
Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 3 × 8
Aantal treden 8
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.9 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 15.3 kg
Ladderlengte, ingeschoven 2.41 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 5.95 m
buitenmaat basisdeel 490 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.