844 DS-M meetdoorn > 130-140 mm uitgebreid meetbereik, M10 x 1

Artikelnummer: 4484523
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4484523
EAN/GTIN 4059192070380
Nummer fabrikant 4484523

Omschrijving

Omschrijving:

844 DS-M Boringstopmaat
Nominale afmeting: > 130-140
Meetbereik in mm: 0,6
Aansluitdraad g: M10x1
Uitvoering: voor blinde gaten, met uitgebreid meetbereik
Materiaal meetoppervlak: Hardmetaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen