844 D-M meetdoorn > 180-190 mm uitgebreid meetbereik, M10 x 1

Artikelnummer: 4484468
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4484468
EAN/GTIN 4059192070007
Nummer fabrikant 4484468

Omschrijving

Omschrijving:

844 D-M Boringstopmaat
Nominale afmeting: > 180-190
Meetbereik in mm: 0,6
Aansluitschroefdraad g: M10x1
Uitvoering: Voor algemene boringen, met uitgebreid meetbereik
Materiaal meetvlak: Hardmetaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen