Skymaster DX – Reformladder, 3 x 12

Artikelnummer: 44842
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 3×12
Materiaal aluminium
Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44842
EAN/GTIN 4003866448425
Nummer fabrikant 44842
L-nummer L90050 28

Omschrijving

Omschrijving:

Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Niet geschikt voor gebruik op trappen.

Kenmerk:

Aantal treden 12
Aantal treden 3 × 12
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 25.9 kg
Ladderlengte, ingeschoven 3.54 m
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder 8.3 m
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel 5.8 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte als 3-dlg ladder 9 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen