Everest 2DE – Opsteekladder 2 x 8 sp.

Artikelnummer: 44834
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44834
EAN/GTIN 4003866448340
Nummer fabrikant 44834
L-nummer L90050 60

Omschrijving

Omschrijving:

Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Beide ladderdelen zijn ook apart als enkele ladders te gebruiken.
Buitenwerkse breedte van de onderladder: 420 mm.
Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Vormvast geleidingsbeslag van geëxtrudeerd aluminium profiel.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 8
Aantal treden 8
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.8 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 9.3 kg
Ladderlengte, ingeschoven 2.42 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 4.6 m
buitenmaat basisdeel 420 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen