Everest 2DE – Opsteekladder 2 x 16 sp.

Artikelnummer: 44826
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 2×16
Materiaal aluminium
Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44826
EAN/GTIN 4003866448265
Nummer fabrikant 44826
L-nummer L90050 63

Omschrijving

Omschrijving:

Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Buitenwerkse breedte van de onderladder: 420 mm.
Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Vormvast geleidingsbeslag van geëxtrudeerd aluminium profiel.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 16
Aantal treden 2 × 16
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 21.5 kg
Ladderlengte, ingeschoven 4.66 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 8.7 m
buitenmaat basisdeel 420 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen