Omschrijving:
Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Buitenwerkse breedte van de onderladder: 420 mm.
Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Vormvast geleidingsbeslag van geëxtrudeerd aluminium profiel.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Kenmerk:
Aantal treden 12
Aantal treden 2 × 12
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 15.4 kg
Ladderlengte, ingeschoven 3.54 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 6.8 m
buitenmaat basisdeel 420 mm
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.