Strato DL – Enkele ladder, 16 sporten

Artikelnummer: 44816
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Sprosse
    Producttype Aanlegladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 44816
    EAN/GTIN 4003866448166
    Nummer fabrikant 44816
    L-nummer L90050 61

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
    Buitenwerkse breedte: 350 mm.
    De bijzondere constructie van de sporten zorgt voor een breed opstapvlak.
    Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
    Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
    Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.

    Kenmerk:

    Aantal treden 16
    Belasting max. 150 kg
    Breedte stabilisatiebalk 0.89 m
    Buitenbreedte 350 mm
    Diepte treden 38 mm
    Gewicht 10.1 kg
    Ladderlengte 4.67 m
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
    Werkhoogte 5.45 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen