Strato DL – Enkele ladder, 14 sporten

Artikelnummer: 44814
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Opstapje uitvoering Sport
Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44814
EAN/GTIN 4003866448142
Nummer fabrikant 44814
L-nummer L90010 1277

Omschrijving

Omschrijving:

Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Buitenwerkse breedte: 350 mm.
De bijzondere constructie van de sporten zorgt voor een breed opstapvlak.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.

Kenmerk:

Aantal treden 14
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.79 m
Buitenbreedte 350 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 9.2 kg
Ladderlengte 4.11 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 4.9 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen