Omschrijving:
Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Buitenwerkse breedte: 350 mm.
De bijzondere constructie van de sporten zorgt voor een breed opstapvlak.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Kenmerk:
Aantal treden 12
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.79 m
Buitenbreedte 350 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 7.9 kg
Ladderlengte 3.54 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 4.4 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.