High Vis winterjas zwart/ high vis rood S

Artikelnummer: 448019779955S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / high vis rot
Uniseks-maat S
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 448019779955S
EAN/GTIN 7330509855928
Nummer fabrikant 448019779955S

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak, D-ring
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Verwijderbare en verstelbare capuchon met warme voering, Capuchon aangepast voor helm en gehoorbescherming
Getapete naden
Goed oppervlak voor overdracht, Rits in voering voor transfer
Metalen knopen
Metalen karabijnhaak
Lussen geplaatst aan beide zijden van de borst voor plaatsing van microfoon en andere accessoires
Reflecterende print op de achterkant van de kap

Afwerking
Extensieve rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband

Zakken
Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas, Napoleonzak aan binnenkant windflap voor
Raglanmouwen
Ingezette zakken met rits en fleecevoering
Borstzak met rits en D-ring
Armzak voor pen

Lijn
Kunststofvoering, Warm gevoerd

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh paneel bij oksel, Mesh paneel bij schouderblad
Voorgebogen mouwen

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtings plastic rits, Binnenwindflap met fleece, Dubbele windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overdracht

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders

Omschrijving:

  • Een zeer slijtvaste winterjas, klasse 1 Hi-Vis
  • De jas heeft een gewatteerde voering, is wind- en waterdicht met getapete naden, en heeft een comfortabele, ruime pasvorm voor extra comfort
  • De capuchon is afneembaar en aangepast voor helmen en oorbeschermers
  • Ook verkrijgbaar in een damesmodel 4470

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen