Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Opbouwsysteem: Voor het veilig transporteren van glas-, hout- en kunststofplaten of complete vensters en deuren. Profielstaal en gelaste stalen buis. Gepoedercoat, blauw RAL 5007. Dubbelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber. Opzetdiepte 2 x 230 mm, nuttige hoogte 1450 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, elastisch massief rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 1200
laadvlak lengte (mm): 2076
laadvlak breedte (mm): 2x 230
Laadvlakhoogte (mm): 333
Totale lengte (mm): 2076
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 1783
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm): 200 x 40
Wenk: Nuttige hoogte: 1450 mm
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3