844 N binnenmeetapparaat Intramess 100-250 mm

Artikelnummer: 4474002
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Vormmeetapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4474002
    EAN/GTIN 4059192019549
    Nummer fabrikant 4474002
    L-nummer L40100 177

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Meetkop bestaat uit met hardmetaal versterkte, beweegbaar gemonteerde meetpen en daartegenover vast, verwisselbare tegenmeettaster met kogel van gehard staal
    • De bewegingen van de meetpen worden via een ringsegment doorgegeven aan het display
    • De brede centreerbrug zorgt voor automatische centrering in de boring
    • Temperatuurbestendigheid door apparaatas en overbrengingsstang van Invar-staal
    • Hoge slijtvastheid door met hardmetaal versterkte beweegbare meetpen
    • Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten zijn daardoor onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
    • Universeel toepasbaar. Elk apparaat overbrugt een groot bereik. Binnen dit bereik kan elke afmeting snel worden ingesteld
    • Meetkop, meetapparaathouder, diepteverlengstukken, hoekstukken en diepteaanslagen vormen een uitgebreid modulair systeem
    • Invar staal maakt het inwendige meetapparaat ongevoelig voor thermische invloeden. De warmte van de hand van de operator of een stijging van de omgevingstemperatuur op de werkplek hebben vrijwel geen invloed op de meetresultaten
    • Omschrijving:

      Zelfcentrerend binnenmeetapparaat Marameter 844 N Meetbereik 100 - 250 mm
      • Ontwerp: Standaard, bewegende taster met hardmetaal versterkt
      Omvang levering: Houder voor meetapparaat, meetkop, tegentaster, houten kist, zonder display-eenheid

      Kenmerk:

      • Type kalibratie: Ongecalibreerd

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen