Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²
Details
Oprolbare ID-zak
Verstelbaar met trekkoorden in taille
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
Getapete naden
Rits in voering voor overslag
Verstelbare en verstelbare capuchon met warme voering
Zakken
Borstzak met klep, Borstzak met rits
Voorzakken met klep, Ingezette zakken met fleecevoering, Binnenzak voor iPad
Binnenzakken, één in mesh
Lining
Mesh-voering, Quilt-voering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh-paneel bij oksel, Donker kleurveld in hoog belichte delen, Mesh-paneel bij schouderblad
Vrouwensnit, Voorgebogen mouwen
Afwerking
Innerlijke polsband aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde
Reflex
50 mm brede reflecterende tape
Voorsluiting
Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof
Omschrijving:
- Winterparka van wind- en waterdichte stof met getapete naden
- De jas heeft een gewatteerde voering en duurzame shellstof met donkere zones waar hij het meest wordt blootgesteld aan vuil
- Verstelbare taille met trekkoord op de rug
- Voor meer bewegingsvrijheid, heeft de jas een tweewegrits en voorgebogen mouwen
- Gecertificeerd volgens EN 342 in combinatie met 7885, EN 343, EN ISO 20471, klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3 in combinatie met 7885
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C
- EN ISO 20471, class 3 together with 7885
- EN 342 together with 7885