Dames Winterparka High Vis L

Artikelnummer: 447219873389L
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat L
Producttype Veiligheidsparka

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 447219873389L
EAN/GTIN 7330509616017
Nummer fabrikant 447219873389L
L-nummer L00980 2618

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Verstelbaar met trekkoorden in taille
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
Getapete naden
Rits in voering voor overslag
Verstelbare en verstelbare capuchon met warme voering

Zakken
Borstzak met klep, Borstzak met rits
Voorzakken met klep, Ingezette zakken met fleecevoering, Binnenzak voor iPad
Binnenzakken, één in mesh

Lining
Mesh-voering, Quilt-voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh-paneel bij oksel, Donker kleurveld in hoog belichte delen, Mesh-paneel bij schouderblad
Vrouwensnit, Voorgebogen mouwen

Afwerking
Innerlijke polsband aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde

Reflex
50 mm brede reflecterende tape

Voorsluiting
Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

Omschrijving:

  • Winterparka van wind- en waterdichte stof met getapete naden
  • De jas heeft een gewatteerde voering en duurzame shellstof met donkere zones waar hij het meest wordt blootgesteld aan vuil
  • Verstelbare taille met trekkoord op de rug
  • Voor meer bewegingsvrijheid, heeft de jas een tweewegrits en voorgebogen mouwen
  • Gecertificeerd volgens EN 342 in combinatie met 7885, EN 343, EN ISO 20471, klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3 in combinatie met 7885

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
  • EN 342 together with 7885

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen