{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogtetolerantie per paar | 0,02 mm | |
Voor as-⌀ | 5 mm - 60 mm | |
alle delen | gehard | |
Lengte | 80 mm | |
Breedte | 70 mm | |
Hoogte | 95 mm | |
Gewicht per stuk | 3,5 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Prisma |
Artikelnummer | 447125 80X70 | |
EAN/GTIN | 4062406262235 | |
Nummer fabrikant | 447125 80X70 |