Magneetprisma, los, Lengte×breedte: 70X55mm

Artikelnummer: 447115 70X55
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 3 mm - 40 mm
alle delen gehard
Lengte 70 mm
Breedte 55 mm
Hoogte 75 mm
Gewicht per stuk 1,8 kg
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 447115 70X55
EAN/GTIN 4062406261993
Nummer fabrikant 447115 70X55

Omschrijving

Uitvoering:

Drie magnetische contactvlakken (klein prisma, groot prisma, boven- en onderkant gelijktijdig geschakeld). Alle kanten gehard. Het kopse vlak en de zijvlakken haaks geslepen ten opzichte van de prisma’s. Vlakheids- en parallelliteitstolerantie 0,01 mm.