Dubbelprisma, los, met beugel 70X45 mm

Artikelnummer: 447100 70X45
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 6 mm - 33 mm
alle delen gehard
Lengte 70 mm
Breedte 45 mm
Hoogte 40 mm
Gewicht per stuk 0,85 kg
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 447100 70X45
EAN/GTIN 4045197205094
Nummer fabrikant 447100 70X45

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard staal, spanningsarm gegloeid en per paar fijngeslepen. Vlakheids- en parallelliteitstolerantie 0,01mm. V-groeven van verschillende diepte; 2meetvlakken. Robuuste klembeugel met knevelgreep voor het vastspannen van het werkstuk.