MARTOR SECUNORM HANDY MDP 447 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 447.02
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
Producttype Foliesnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 447.02
EAN/GTIN 4002632920448
Nummer fabrikant 447.02
L-nummer L60170 794

Omschrijving

Omschrijving:

De klassieker in zakformaat. Metaal detecteerbaar.
Laat u niet misleiden door het compacte ontwerp van de SECUNORM HANDY MDP. Handig betekent niet schattig, integendeel: Het is een snij-gereedschap met ″beet″ en alle kwaliteiten die nodig zijn in het werk. De MDP-variant is uw eerste keuze als u voedsel of medicijnen produceert. De metaaldetecteerbare kunststof en de roestvrije eigenschappen garanderen dat de SECUNORM MOBIELE TELEFOON MDP geen risico's met zich meebrengt.
  • Basismateriaal:
    Roestvrij staal + metaal detecteerbare kunststof
  • Metaal dat op het werk kan worden gedetecteerd
    , kan een snij-gereedschap – of delen daarvan – soms verloren gaan. Maar slechts voor een korte tijd. Omdat het metaal detecteerbare plastic ervoor zorgt dat je het sneller vindt.
  • Geen verf
    in uw werk wilt u risico's zoveel mogelijk vermijden? Begrijpelijk. Met een handvat zonder verf minimaliseert u het risico dat er iets afschilft en in het productieproces terechtkomt.
  • Dubbelzijdige schuifregelaar
    met rechts? Met links? Dat maakt hier niet uit. Omdat we de SECUNORM MOBIELE TELEFOON MDP hebben uitgerust met een schuif die van beide kanten toegankelijk is. Dus iedereen kan er echt mee werken!
  • 4-weg bruikbaar mes
    Waarom hebt u meer van uw roestvrijstalen mes? Omdat hij twee messen en vier scherpe randen heeft. Door te draaien en te draaien verviervoudigt u de bedrijfstijd – en maait u keer op keer als nieuw.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Doos: Tot 2-laags verpakking
    , stretch, krimpfolie
    plakband
    -plastic band
  • Snijtoepassing:
    Open plakband
    snijfolie of rekken folie
    open snijden / karton zijwaarts bedekken

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 2 zijden
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 8, 5 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Plastic banden, verpakkingsmateriaal, foliën en papiervliezen, garens, koord,
  • Snijtoepassing: Open plakband, knip folie of rekken, snijd open / bedek de zijden van karton
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Steun/oogje: Nr.
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Roestvrij staal + metaal detecteerbare kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Ja
  • Gemonteerd blad: 145,60
  • Uitgangslengte blad (max.): 13, 3 mm
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
  • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd roestvrijstalen mes (mes): Ja
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.