Multinorm Winter Parka High Vis Yellow/ Navy 4XL

Artikelnummer: 4467151433894XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat 4XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4467151433894XL
EAN/GTIN 7330509824047
Nummer fabrikant 4467151433894XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, keperstof, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

Afwerking
Uitgebreid rugpand
Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzak met balg en klep
Voorzakken met fleecevoering, Voorzakken met klep en zijzakken
Binnenzak met klittenband
Documentzak aan voorzijde

Details
Verstelbare taille
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met bedekte rits, Met knopen voor het bevestigen van een capuchon (apart verkrijgbaar, 2169)
Metalen drukknopen, Verborgen knopen
D-ring
Externe certificeringslabels

Voorsluiting
Robuuste verborgen tweewegs metalen rits

Lining
Warm gevoerd

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend

Omschrijving:

  • Vlamvertragende, duurzame en gevoerde winterparka die perfect is voor werk in blootgestelde en koude omgevingen
  • De parka heeft twee gaslussen, een tweewegsluiting, een verstelbare taille, manchetten aan de mouwuiteinden en zijzakken
  • De kraag is voorzien van knopen zodat u de capuchon 2169 (apart verkrijgbaar) kunt aanbrengen
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11612
  • EN 342
  • EN ISO 11611
  • EN 13034

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 43 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen