Prismaset, Lengte×breedte: 100X47mm

Artikelnummer: 446650 100X47
Prijs instellen 2 Stuk (120,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 5 mm - 55 mm
alle delen gehard
Lengte 100 mm
Breedte 47 mm
Hoogte 40 mm
Gewicht per stuk 1,1 kg
Producttype Prisma

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 446650 100X47
EAN/GTIN 4045197204967
Nummer fabrikant 446650 100X47
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-uitvoering, gehard staal. Per paar fijngeslepen, prismahoek 90°. Vlakheids- en parallelliteitstolerantie 0,004mm.