Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Profielstaal en gelaste stalen buis, gepoedercoat, houten platform. 7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels. Nuttige beugelafstand 90 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. Levering zonder insteekbeugels.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 1200
laadvlak lengte (mm): 1600
laadvlak breedte (mm): 800
Laadvlakhoogte (mm): 295
Totale lengte (mm): 1720
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 295
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm): 200 x 50
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3