{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 400 mm | |
Schaalverdeling/aflezing | 0,05 mm | |
Maximale afwijking | 100 µm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Lengte afschrijfliniaal | 160 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Meettechniek | analoog | |
Producttype | Afschrijfschuifmaat |
Artikelnummer | 446300 400 | |
EAN/GTIN | 4045197204943 | |
Nummer fabrikant | 446300 400 |