Platenwagen (zonder insteekbeugels)

Artikelnummer: 4463-1
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4463-1
EAN/GTIN 4017976020105
Nummer fabrikant 4463-1
L-nummer L90080 270

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Profielstaal en gelaste stalen buis, gepoedercoat, houten platform. 7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels. Nuttige beugelafstand 90 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. Levering zonder insteekbeugels.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
laadvlak lengte (mm): 1200
laadvlak breedte (mm): 800
Laadvlakhoogte (mm): 295
Totale lengte (mm): 1320
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 295
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm): 200 x 50

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3