Afschrijfliniaal met vlakke slede 200 mm

Artikelnummer: 446150 200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1.198 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijflengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schaalverdeling/aflezing 0,1 mm
    Maximale afwijking 200 µm
    Afschrijflengte 200 mm
    Materiaal Edelstaal, RVS
    alle delen gehard
    Breedte afschrijfkant 40 mm
    Producttype Kruishout

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 446150 200
    EAN/GTIN 4045197204899
    Nummer fabrikant 446150 200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gematteerd oppervlak met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling.