Afschrijfschuifmaat, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 446120 150
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 16,00 / st.
  • € 13,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • Dieptemaat: vlak
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afschrijflengte 150 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Aflezing 0,05 mm
Verdeling 1/20 mm
Beklengte 40 / 33 mm
Dieptemaat vlak
alle delen gehard
Verpakking Etui
Producttype Afschrijfschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 446120 150
EAN/GTIN 4946368111278
Nummer fabrikant 536-221

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd. Fijne, contrastrijke afleesschaal. HM-uitgeruste meetvlakken voor het afschrijven.