{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schaalverdeling/aflezing | 0,1 mm | |
Schaalverdeling/aflezing | 1/128 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 100 µm | |
Afschrijflengte | 200 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Materiaal kraspen | HM | |
Producttype | Afschrijfschuifmaat |
Artikelnummer | 446100 200 | |
EAN/GTIN | 4045197204875 | |
Nummer fabrikant | 446100 200 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |