Dames High Vis Winterjas High Vis Oranje/Navy L

Artikelnummer: 445619875389L
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur orange / marineblau
Uniseks-maat L
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445619875389L
EAN/GTIN 7330509857274
Nummer fabrikant 445619875389L

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak, D-ring
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Verwijderbare en verstelbare capuchon met warme voering, Capuchon aangepast voor helm en gehoorbescherming
Getapete naden
Goed oppervlak voor overdracht, Rits in voering voor transfer
Metalen knopen
Metalen karabijnhaak
Lussen geplaatst aan beide zijden van de borst voor het plaatsen van microfoons en andere accessoires
Reflecterende print op de achterkant van de kap

Afwerking
Extensieve rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband

Zakken
Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas, Napoleonzak aan binnenkant windflap voor
Raglanmouwen
Ingezette zakken met rits en fleecevoering
Borstzak met rits en D-ring
Armzak voor pen

Lijn
Kunststofvoering, Warm gevoerd

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh paneel bij oksel, Mesh paneel bij schouderblad
Voorgebogen mouwen

Voorsluiting
Inwendige windflap met fleece, Robuuste verborgen tweeweg plastic rits, Dubbele windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overdracht

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders

Omschrijving:

  • Winterjack in een damesuitvoering, klasse 2 Hi-Vis, die zorgt voor extra zichtbaarheid wanneer je dat het meest nodig hebt
  • Het jack heeft een gewatteerde voering, is wind- en waterdicht met getapete naden, en heeft een comfortabele, ruime en verstelbare pasvorm voor extra comfort
  • De capuchon is afneembaar en aangepast voor helmen en oorbeschermers
  • Ook verkrijgbaar in een herenmodel 4455

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen